カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(364)
  • Igus(イグス)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • 三菱電機(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • コーセル(75)
  • RS PRO(50)
  • 三菱ふそう(38)
  • SAMTEC(38)
  • トヨタ(36)
  • CKD(30)
  • TAKEGAWA(武川)(28)
  • オーツカ光学(27)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 大阪魂(20)
  • 富士電機(19)
  • FUJI STAR(三共理化学)(17)
  • ParkerTAIYO(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-125」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60x125mm 青色たわし エスコ60x125mm 青色たわしエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
材質ナイロン不織布エスコ品番EA928AS-9寸法(mm)60×125×25質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,150税込1,265
1枚
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番64-7924-49
# 60/125mm フラップディスク(セラミック) エスコ# 60/125mm フラップディスク(セラミック)エスコ
1,690税込1,859
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-39
# 60/125mm フラップディスク(ステンレス用) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ステンレス用)エスコ
1,000税込1,100
1枚
翌日出荷
ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-43
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-65
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-69
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-59取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,880税込2,068
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-57取付穴径(mm)22.23
#  60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ# 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
1,130税込1,243
1枚(10枚)
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-26
#  60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ# 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)エスコ
5,360税込5,896
1枚(50枚)
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-70入数50枚
#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162KW-60A外径(Φmm)125
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)エスコ
710税込781
1枚
欠品中
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-61
[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ[EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162DC-51外径(Φmm)125
[TORX] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ[TORX] ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,540税込1,694
1本
翌日出荷
1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
805税込886
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-33ねじサイズM12×125関連資料図面(0.14MB)
125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚) エスコ125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA809XD-60
125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚) エスコ125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン) エスコ125mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-6
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-1
125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-3
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
125mm 洗浄ブラシ エスコ125mm 洗浄ブラシエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
ひどい汚れに親指がすべらないゴム付
仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mmアズワン品番65-5670-49
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
プリンターワゴン エスコプリンターワゴンエスコ
21,400税込23,540
1台
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mmアズワン品番65-2290-40
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
1.0ton ビームトロリー エスコ1.0ton ビームトロリーエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
能力(t)1エスコ品番EA987E-16材質スチール質量(kg)4.5適合ビーム幅(mm)60~125
保護チューブ(油圧ホース用/後入れ) エスコ保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)エスコ
11,100税込12,210
1袋
翌日出荷から8日以内出荷
超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)エスコ
3,590税込3,949
1パック(10枚)
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
マイクログラインダー用ダストキャッチャー エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャーエスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブアズワン品番65-2229-39
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズエスコ
810税込891
1セット
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-33
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
穴付ディスクペーパー(マジック式) エスコ穴付ディスクペーパー(マジック式)エスコ
590税込649
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
ディスクペーパー(マジック式) エスコディスクペーパー(マジック式)エスコ
590税込649
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
青色たわし エスコ青色たわしエスコ
3,180税込3,498
1セット(10個)
翌日出荷
荒目。手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。HACCP認証取得品。
用途鍋、釜などについたガンコな汚れに材質ナイロン不織布質量(g)25サイズ(mm)60×125×25繰り返し・詰め替え対応