カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(7)
- フジトク(5)
- brembo(3)
- 由良産商(2)
- アズワン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Canon(1)
- 不動技研(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- SAMTEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- NETGEAR(1)
- TOWA JAPAN(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「600-00196」の検索結果
特価

4mmx1/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-41材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)4
6mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6
チーズユニオン
エスコ¥4,560~税込¥5,016~1個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"適合パイプ外径(Φmm)12
R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
10mmx1/2インチ エルボユニオン
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷エスコ品番EA425CF-104材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
10mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
ユニオン (エルボ/ステンレス製)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個翌日出荷から翌々日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
ユニオン (圧力計/ステンレス製)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG1/2”適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8推奨締付トルク(N・m)28~30
ユニオン (隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5