カテゴリ
- 整備工具・収納(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(94)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(90)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- SMC(101)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスオーヤマ(8)
- ケナメタル(7)
- タンガロイ(7)
- ニッサン(137)
- ホンダ(4)
- ミツビシ(23)
- 三菱ふそう(8)
- 三菱電機(15)
- 中部コーポレーション(4)
- 山洋電気(4)
- 日本オイルポンプ(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(5)
- ブランドをもっと見る
「604a」の検索結果

65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷質量(kg)0.6六角対辺(mm)19差込角(inch)3/8"・1/2"適合径(Φmm)65~120
3/8"sq オイルフィルターレンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
120-146mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個欠品中スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
オイルフィルターレンチ
エスコ¥3,840税込¥4,2241丁翌日出荷直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
115-140mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥8,160税込¥8,9761丁翌日出荷リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌々日出荷ベルト型なので調整が簡単です。材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
IDカード用ホルダー(ストラップ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付 リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。色ブラウンカードサイズ(mm)62×95
オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
フューエルタンクロックリングツール
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌々日出荷フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます。本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。質量(g)620溝幅(mm)アーム:7アーム長さ(mm)70差込角(inch)9/16” (6角)適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
オイルフィルターハウジングソケット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌々日出荷フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)110
1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。材質鋼バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24内形寸法(mm)74.7外径(Φmm)82高さH(mm)37.5
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
オイルフィルターレンチ
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌々日出荷トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
サインスタンド 差込式/画面 347×470×604mm/A3
エスコ¥8,900税込¥9,7901台翌日出荷A3表示を自由に差替えできます。表示プレートは別売です。材質本体/ポリプロピレン 透明ポケット/軟質ビニール質量(kg)1.5収納時寸法(mm)347×35×682H使用時寸法(mm)347×470×604H



























![[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561097-260416-02.jpg)








![[EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561824-210430-02.jpg)
![[EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561833-210430-02.jpg)