カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ツインバード(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- MAXZEN(5)
- 大阪魂(5)
- SMC(3)
- KEMET(3)
- ユニテク(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- オカモト(1)
- オリオン(ORION)(1)
- ガードナー(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「62bs」の検索結果
特価

ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220~税込¥242~1個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥450~税込¥495~1個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)20エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)35内径(mm)20
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
エスコ¥670~税込¥737~1個翌日出荷酸性やアルカリ性の流体に適します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)49内径(mm)28
ゴム系ガスケット(シリコン製)
エスコ¥585~税込¥644~1個翌日出荷主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)56内径(mm)34
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100外径(mm)40内径(mm)22
ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
エスコ¥2,190~税込¥2,409~1個翌日出荷から4日以内出荷多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)35内径(mm)18
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)67.4内径(mm)49.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180外径(mm)40内径(mm)23.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)49内径(mm)32
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)56内径(mm)38.3![[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506655-210427-14.jpg)
[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双翌日出荷手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)220色迷彩サイズM手のひらまわり(cm)20
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個4日以内出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)67内径(mm)46

























![[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506655-210427-14.jpg)