カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(181)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • アイトス(131)
  • ニッサン(106)
  • ボンマックス(103)
  • トヨタ(102)
  • 岩田製作所(72)
  • LION (ライオン事務器)(70)
  • MICROCHIP(70)
  • TRUSCO(63)
  • ERECTA(エレクター)(62)
  • コーコス信岡(62)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • ミツビシ(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • グリーンクロス(51)
  • ADVANTEC(50)
  • omron(オムロン)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「64-18」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1”DR)インパクトソケット用Cリング インパクトソケット用Cリング エスコ(1”DR)インパクトソケット用Cリング インパクトソケット用Cリングエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
Cリングのみ。
用途【適合品番】EA164FB-75~-85、-238~-249。対辺(mm)ソケット:70以下差込角(inch)1”入数(個)1
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
100mmx10m トラテープ(反射) エスコ100mmx10m トラテープ(反射)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
当日出荷
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10アズワン品番64-2295-18
ピッチゲージ (UNF) エスコピッチゲージ (UNF)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80アズワン品番65-2174-02
392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
質量(kg)0.64材質(本体)耐衝撃性コーポリマー容量(L)約13アズワン品番64-7860-18外寸法・幅(mm)392外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)206
30mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ30mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500アズワン品番64-7883-18
Rc1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-18ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな) エスコ860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな)エスコ
2,200税込2,420
1枚
当日出荷
材質軟質ビニール寸法(mm)860×250アズワン品番64-7981-18
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,590税込1,749特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
2TB ハードディスク(外付け用) エスコ2TB ハードディスク(外付け用)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H)質量(g)約980対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)アズワン品番64-2261-18容量(TB)2使用可能国日本国内
ピッチゲージ (UNC) エスコピッチゲージ (UNC)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64アズワン品番65-2174-01
中皿付工具箱(防滴構造) エスコ中皿付工具箱(防滴構造)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りありアズワン品番65-2134-82
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
245mm 脚カバー(溶接用) エスコ245mm 脚カバー(溶接用)エスコ
1,410税込1,551
1足
当日出荷
仕様すそ幅:220mm足首幅:180mm材質6号帆布全長(mm)220サイズLサイズ取付け方法マジックテープ止め式アズワン品番64-2207-18
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,310税込2,541
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-18
3mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製) エスコ3mm 強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316全長(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番64-2253-18
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
7本入 特殊針セット エスコ7本入 特殊針セットエスコ
489税込538特価
1組
当日出荷
用途マットレスなどの補修用から厚手の布、革、あみ物用セット内容マットレス針(大)(1.24×75.8mm)、マットレス針(小)(1.14×54.6mm)、革縫針(0.97×45.5mm)、カーペット針(三角)(1.24×51.5mm)、カーペット針(丸)(1.35×51.5mm)、太番手用とじ針(2.4×70mm)、包装針(1.83×76mm)アズワン品番64-2277-18
50mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
465税込512
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×52×47口幅(mm)50綴じ枚数100アズワン品番64-7918-18入数5個繰り返し・詰め替え対応
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
650x530x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ650x530x 65mm パーツトレー(ステンレス製)エスコ
9,810税込10,791
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)17.2外寸(mm)650×530×65(H)アズワン品番64-2215-18適合フタEA508S-132
280mm タオル掛け(マグネット式) エスコ280mm タオル掛け(マグネット式)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様タオル掛幅:280mm耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーンアズワン品番64-2254-18
ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ) エスコビジネスチェアー(ブラック/オレンジ)エスコ
31,100税込34,210
1脚
当日出荷
仕様メモ台付座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。布張り、ウレタンフォームクッション質量(kg)5.7キャスター自在×4個型番LTS-4N-Bサイズ(mm)610×730×820アズワン品番64-7968-18スタッキング脚幅(mm)574色(座面)オレンジ
1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式) エスコ1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)エスコ
9,410税込10,351
1本
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。全長(mm)628寸法H(mm)34差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)32型番RH4FHX寸法T(mm)15.5送り角度(°)5アズワン品番64-7896-18ギア数72歯
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
63,400税込69,740
1台
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24グレー容量(L)495アズワン品番64-7991-18商品タイプ本体+フタ
250kg/3m ロープホイスト エスコ250kg/3m ロープホイストエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50アズワン品番64-2297-18
20mm バックル(ベルト用/プラスチック製) エスコ20mm バックル(ベルト用/プラスチック製)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)28×49適合バンド幅(mm)20アズワン品番64-2252-18
5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
Rc3/4" 内ねじエルボ エスコRc3/4" 内ねじエルボエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75適合流体冷温水、不凍液、油、エアーアズワン品番64-7819-18
150x250mm ポリ袋(50枚) エスコ150x250mm ポリ袋(50枚)エスコ
340税込374
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(mm)150×250アズワン品番64-2300-18入数50枚
5.0x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ5.0x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)エスコ
285税込314
1パック(10本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×30頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-18入数10本
0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1組(2本)
翌日出荷
C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型ブラック/イエロー
350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式) エスコ350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵材質スチール質量(g)8000(1個)容量(L)42 (1個)寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個)アズワン品番64-7967-18
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,930税込5,423
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
[9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ[9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)エスコ
1,430税込1,573
1袋(10個)
翌日出荷
材質ナイロン66ナチュラルアズワン品番64-7867-18
T15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
濃黄サイズT15軸長(mm)123アズワン品番64-2231-18
7.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ7.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203先端幅(mm)7アズワン品番64-2229-18
Φ5.0x153.5mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコΦ5.0x153.5mm 工業用綿棒(100本)両面エスコ
725税込798
1袋(100本)
翌日出荷
材質コットン全長(mm)153.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)5.0アズワン品番64-7816-18入数100本
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキ適合電線(mm2)155~190アズワン品番64-2221-18