カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KANA(片山チエン)(406)
  • 大阪魂(47)
  • cotta(42)
  • KHK(小原歯車工業)(38)
  • 椿本チエイン(36)
  • NOK(33)
  • YSK(山脇産業)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • 未来工業(26)
  • アズワン(24)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 協育歯車(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(14)
  • TKG(13)
  • 岡崎精工(11)
  • コンドーテック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66φ」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6特性強力
  • Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-68吸着力(N)176.5
  • Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコ

    Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 100cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    100cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
  • 5.0L 携帯酸素 エスコ

    5.0L 携帯酸素

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ

    刷毛付ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,960税込5,456
    1袋(8個)
    当日出荷
    ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • ネジ口缶(スチール製) エスコ

    ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,920税込3,212
    1袋(10個)
    当日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    1,440税込1,584
    1ケース(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム入数4
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 1"DR/1・13/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ

    1"DR/1・13/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)108質量(g)1400差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)66対辺(inch)1-13/16
  • 240x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    240x 7.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)240使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)66
  • [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤 エスコ

    [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂、塩化ビニル寸法(mm)本体:Φ66ホワイト質量(g)169耐荷重(kg)約10(4個使用時)
  • 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
  • 66mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-1材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91ストッパー無し
  • 66- 76mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個) エスコ

    66- 76mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(10個)
    翌日出荷
    工具不要な手締めタイプです
    材質ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)66~76入数10個
  • 焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL エスコ

    焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
    淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205危険物の類別非危険物
  • マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコ

    マグネットアダプタ EA707Aシリーズ

    エスコ
    7,200税込7,920
    1セット
    翌日出荷
    電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
    仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
  • 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

    作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

    エスコ
    55,300税込60,830
    1台
    翌日出荷
    。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
  • 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

    作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

    エスコ
    45,300税込49,830
    1台
    翌日出荷
    マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
    付属品ソフトキャリングケース仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製全長(mm)300質量(kg)3.4電源電圧(V)100保護等級IP65バッテリー容量(Ah)8.8設置場所屋外マグネットあり光色電球色明るさ1900lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    88,100税込96,910
    1台
    翌日出荷
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    7,830税込8,613
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
    仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
    仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    7,830税込8,613
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
    仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • グリース自動給油器 (リチウム系) エスコ

    グリース自動給油器 (リチウム系)

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
    仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5