カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(355)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • Kenko(ケンコートキナー)(39)
  • NOK(32)
  • 椿本チエイン(31)
  • アズワン(30)
  • ミヤコ(30)
  • EBM(江部松商事)(23)
  • YSK(山脇産業)(23)
  • 高島産業(18)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 大阪魂(16)
  • SMC(15)
  • TRUSCO(15)
  • AUTONICS(オートニクス)(15)
  • セキスイ(14)
  • アイセル(12)
  • 三桂製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67φ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコ

    Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781GC-1吸着力(N)284.4
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ

    Φ67x136mm ブロワー ブラシ付

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
    仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
  • Φ67x35mm マグネット(ノブ付) エスコ

    Φ67x35mm マグネット(ノブ付)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    仕様ノブ付エスコ品番EA781GB-18寸法(mm)Φ67×35質量(g)200耐荷重(kg)11仕上クロムメッキ
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
  • ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ

    エスコ
    250税込275
    1個
    4日以内出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • 30A プラグ エスコ

    30A プラグ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ エスコ

    67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ

    エスコ
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EC-67材質特殊エラストマー厚さ(mm)20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-57~125内径(Φmm)67特性耐候/柔軟性
  • ホールソー[LENOX] エスコ

    ホールソー[LENOX]

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    2,790税込3,069
    1パック(10個)
    翌日出荷
    10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
  • 10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) エスコ

    10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
    ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
    エスコ品番EA207CK-56A材質アルミ刃数切削刃:40適合管銅、ステンレス管サイズ(mm)Φ67×85適合管外径(Φmm)10~54
  • 64- 67mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    64- 67mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)64~67
  • 45-67mm コンスタント.トルクククランプ エスコ

    45-67mm コンスタント.トルクククランプ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
    エスコ品番EA463CK-67材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)45~67ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 1"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ

    1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約172ツバ径(Φmm)67呼び25(1)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコ

    Tボルトコンスタントテンションクランプ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
  • Φ100mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ100mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    7,930税込8,723
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • 19.0x230mm ステンレスチューブブラシ エスコ

    19.0x230mm ステンレスチューブブラシ

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-19全長(mm)225寸法・サイズ(mm)Φ19×67材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
  • リーマー エスコ

    リーマー

    エスコ(1件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。長持ちする合金鋼の刃を備えたプラスチック構造。銅、アルミニウム、真鍮、その他の種類のチューブを迅速かつプロフェッショナルにリーミングします。
    用途内面、外面面取エスコ品番EA207BC刃数3内径(Φmm)45サイズ(mm)Φ55×67
  • AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ

    AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1本
    翌日出荷
    先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    76,800税込84,480
    1本
    翌日出荷
    ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
  • フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌々日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    5日以内出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付