カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(5)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(355)
- Kenko(ケンコートキナー)(39)
- NOK(32)
- 椿本チエイン(31)
- ミヤコ(30)
- アズワン(28)
- EBM(江部松商事)(23)
- YSK(山脇産業)(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 高島産業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- SMC(15)
- TRUSCO(15)
- AUTONICS(オートニクス)(15)
- 大阪魂(15)
- セキスイ(14)
- アイセル(12)
- 三桂製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「67φ」の検索結果

Φ67x136mm ブロワー ブラシ付
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(10個)翌日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
空調用2点計測デジタル温度計
エスコ¥7,350税込¥8,0851台(1台)翌日出荷エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示可能なデジタル温度計。 MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します。 従来タイプに比べサンプリング速度が約2倍。 ケース穴付きの為、Sフックを使用することが出来ます。 収納時はコンパクト設計。 先端は、吸引口・フラップに取付けやすいワニ口クリップ。付属品手帳型収納ケース寸法(mm)【センサー クリップ部】25(W)×67(L) 【先端部】Φ6質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×14×114分解能0.1機能データーホールド、オートパワーオフ付、MIN/MAXメモリ機能温度センサーサーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
強力ステンレスクランプ
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット(5個)当日出荷から翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ
エスコ¥7,790税込¥8,5691個当日出荷エスコ品番EA997EC-67材質特殊エラストマー厚さ(mm)20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-57~125内径(Φmm)67特性耐候/柔軟性
広口ポリ容器
エスコ¥2,790税込¥3,0691パック(10個)翌日出荷10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
45-67mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-67材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)45~67ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約172ツバ径(Φmm)67呼び25(1)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,170~税込¥1,287~1個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りにエスコ品番EA207CK-56A材質アルミ刃数切削刃:40適合管銅、ステンレス管サイズ(mm)Φ67×85適合管外径(Φmm)10~54
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥7,930税込¥8,7231個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
19.0x230mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-19全長(mm)225寸法・サイズ(mm)Φ19×67材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
カメラケーブル EA750FSシリーズ
エスコ¥31,400税込¥34,5401本翌日出荷先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
カメラケーブル EA750FSシリーズ
エスコ¥76,800税込¥84,4801本翌日出荷ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌々日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
メタルステムプラグ
エスコ¥860税込¥9461個翌々日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM寸法(Φ×mm)24×67最大使用圧力(MPa)1.6適合流体水適合ホース内径(Φmm)13
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個4日以内出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付



















![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)