カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • Igus(イグス)(417)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • MAZDA(マツダ)(536)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SMC(405)
  • UNITE(37)
  • カーシーカシマ(37)
  • サンエス(268)
  • セイキ製作所(51)
  • セキスイ(25)
  • タカノ(48)
  • ホンダ(32)
  • リケン(24)
  • 吉年(19)
  • 岩田製作所(37)
  • 神東塗料(24)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「69l」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナ(69L) エスコ

    コンテナ(69L)

    エスコ
    ¥6,440税込¥7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコ

    スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
    仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
  • ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1丁
    当日出荷
    寸法(mm)127(H)×277(L)質量(g)346使用圧力(MPa)0.4空気消費量(L/min)69ノズル長(mm)45ノズル内径(Φmm)7吸入口サイズG1/8"取付ねじサイズG1/4"プラグの有無無使用コンプレッサ1.5kWノズル径(Φmm)内径:7、外径10
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ダストボックス (フタ付き) エスコ

    ダストボックス (フタ付き)

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    翌日出荷
    取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(もえるゴミ)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
    用途もえるゴミ質量(kg)6.73材質(本体)スチール粉体塗装容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル投入口サイズ(mm)200×200
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    ¥3,460税込¥3,806
    1個
    翌日出荷
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ベアリング無し
  • ダストボックス (フタ付き) エスコ

    ダストボックス (フタ付き)

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    翌日出荷
    取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(カン類)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
    用途カン類質量(kg)6.76材質(本体)スチール粉体塗装穴径(Φmm)丸穴:110×2ヶ所容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコ

    DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1台
    翌日出荷
    高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
    仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコ

    DC18V 電動グリースガン 充電式

    エスコ
    ¥59,800税込¥65,780
    1個
    翌日出荷
    蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
    仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
  • チェーンソー(充電式) エスコ

    チェーンソー(充電式)

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1台
    翌日出荷
  • ダストボックス (フタ付き) エスコ

    ダストボックス (フタ付き)

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    翌々日出荷
    取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(ペットボトル)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
    用途ペットボトル質量(kg)6.73材質(本体)スチール粉体塗装容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル投入口サイズ(mm)200×200
  • 508x305x406mm ツールバッグ エスコ

    508x305x406mm ツールバッグ

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    4日以内出荷
    ショルダーベルト付。 底に補強用の板(サイズ495×270mm)が入っています。(取り外し可能)
    エスコ品番EA925GR-5質量(kg)2材質(本体)ポリエステル容量(L)69ポケット数【内側】9ポケット、【外側】3ポケット(内2ポケット:メッシュタイプ)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×400外寸法・幅(mm)508外寸法・高さ(mm)406外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)500