カテゴリ

  • 保管用品(631)
  • 作業工具(296)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 物流用品(81)
  • 機構部品(73)
  • メカニカル部品(59)
  • 作業服(53)
  • 建築金物(48)
  • 研磨材(48)
  • 切削工具(47)
  • 電気材料(42)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 制御機器(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 測定用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 安全標識(24)
  • 事務用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 電動工具(16)
  • 安全保護具(15)
  • 厨房用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 家電(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(76)
  • SMC(10,386)
  • ニッサン(7,836)
  • MAZDA(マツダ)(7,185)
  • ホンダ(4,347)
  • BIGM(丸山製作所)(2,052)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,283)
  • トヨタ(1,168)
  • RS PRO(1,067)
  • SUS(エスユーエス)(1,023)
  • スバル(934)
  • Panasonic(パナソニック)(865)
  • AMPHENOL(653)
  • Kawasaki(620)
  • ミツビシ(600)
  • 三菱(585)
  • YAMAHA(ヤマハ)(552)
  • 三菱ふそう(524)
  • コクヨ(437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6a」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    6A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    55税込61
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)6適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • 250V/6A電源変換プラグ エスコ

    250V/6A電源変換プラグ

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。規格250V/6Aプラグ形状Cタイプ
  • 6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    120税込132
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)6適合流体水系、油系、ガス系
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
  • AC250V/6A レセップ エスコ

    AC250V/6A レセップ

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-21
  • 6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    90税込99
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
  • 3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ

    3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
    ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
  • 5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ

    5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
    ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
  • 6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ(1件のレビュー)
    110税込121
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)6適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱
  • 250V/ 6A レセップ (E26口金) エスコ

    250V/ 6A レセップ (E26口金)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-81
  • 118mm/P6A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    材質デルリン500 (アセタール樹脂)形状曲・鋭幅(mm)0.6全長(mm)118耐熱温度(℃)240
  • 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ

    250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-102
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-142
  • [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) エスコ

    [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個)

    エスコ
    600税込660
    1箱(10箱)
    翌日出荷
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    翌日出荷
    。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
  • 125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-141
  • 電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34) エスコ

    電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA902XD-20
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    容量(L)1.4
  • 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) エスコ

    125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-162種類非照光式保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    材質樹脂ホース長さ(m)1
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    7日以内出荷
    自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ

    [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ

    エスコ
    9,280税込10,208
    1組
    4日以内出荷
    材質スチール、ゴム
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    6,450税込7,095
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
  • 212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ

    212x151x24mm[EA506A-72用]フタ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    仕様EA506A-72用ふた
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ

    4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )

    エスコ(2件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
  • パッキングツール用交換フック エスコ

    パッキングツール用交換フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    交換用フック
    用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
  • M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    ねじの呼びM6材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6
  • 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ

    390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
    エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
  • 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-21
  • 601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ

    601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)601×401×28
  • [L] 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ

    [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)

    エスコ
    789税込868
    1着
    当日出荷
    材質PPスパンボンド+PE通気性フィルムサイズL耐水圧(mm)1850アズワン品番65-2317-07
  • [EA506AF-60用]フタ エスコ

    [EA506AF-60用]フタ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA506AF-60用ふた
  • 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ

    390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。 押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。 奥行720mmなので、たっぷり収納できます。
    エスコ品番EA506AB-56A材質PP質量(g)2110フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)720コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)620有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)300
...