カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • タンガロイ(8)
  • ケルヒャー(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 富士電機(2)
  • マキタ(2)
  • クロスビー(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • TDK(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6ah22」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
366x265x160mm/11L コンテナ(緑) エスコ366x265x160mm/11L コンテナ(緑)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22材質再生PP有効内寸(mm)310.5×209.5×145外寸(mm)366×265×160フタなし上部内寸(mm)318×217×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
EA506AH-21、-22用ふた。
エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
107,500税込118,250
1台
翌日出荷
サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷