カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(129)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • イスカル(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • CKD(20)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • アズワン(13)
  • 大阪魂(13)
  • 水本機械製作所(11)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • 三菱ふそう(10)
  • 日進医療器(車イス)(10)
  • エバオン(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • イマオコーポレーション(6)
  • KTC(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6d-22」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
230x150x 8mm/中目 ケンマロン(20枚) エスコ230x150x 8mm/中目 ケンマロン(20枚)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA366D-22
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
139税込153特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
キーレンチ (Hexagon) エスコキーレンチ (Hexagon)エスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) エスコ6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)エスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:6、T:20、L1:22、Y:6、L:55
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
1,200税込1,320
1パック(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個(2本)
翌日出荷
22kg ラッチ用マグネット エスコ22kg ラッチ用マグネットエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケットエスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04