カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コノエ(398)
  • SMC(269)
  • KANA(片山チエン)(114)
  • 大阪魂(61)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • CKD(37)
  • TRUSCO(22)
  • オリエンタルモーター(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • THK(19)
  • トヨタ(18)
  • シグマ光機(16)
  • ナブテスコサービス(16)
  • 水本機械製作所(15)
  • 三興製作所[スプロケット](15)
  • イスカル(10)
  • Yamato(大和製衡)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6d-30」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップピン (ステンレス製) エスコスナップピン (ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ステンレス(SUS304)種類スナップピン
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
スナップピン エスコスナップピンエスコ
485税込534
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
キーレンチ (Hexagon) エスコキーレンチ (Hexagon)エスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
1,300税込1,430
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
直尺用ストッパー エスコ直尺用ストッパーエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷から5日以内出荷
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
M6x30mm 雄ねじノブ エスコM6x30mm 雄ねじノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
M6x30mm 雄ねじノブ エスコM6x30mm 雄ねじノブエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
30x9mm ガイドローラー(F型) エスコ30x9mm ガイドローラー(F型)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
30x9mm ガイドローラー(U型) エスコ30x9mm ガイドローラー(U型)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M 6xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
M 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:20ピッチ(mm)1.0
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×25、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×10、R:30、H:30、d:12、D:15.5
スナップ (スチール製) エスコスナップ (スチール製)エスコ
40税込44
1個
翌日出荷
チェーン等の金具として使用可能
材質スチール(亜鉛メッキ)
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ エスコキャビネット トレー型 EA954DJシリーズエスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷から4日以内出荷
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1000N 電磁マグネットホルダー エスコ1000N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ結束バンド(フック付) EA475HNシリーズエスコ
260税込286
1本
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
3,700税込4,070
1セット(2個)
翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
33,800税込37,180
1個
4日以内出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。