カテゴリ
- 作業工具(76)
- 研磨材(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,062)
- KANA(片山チエン)(1,024)
- メディアカバーマーケット(755)
- オカムラ(岡村製作所)(447)
- CKD(166)
- NAKANO(161)
- omron(オムロン)(156)
- 大阪魂(112)
- コガネイ(110)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](92)
- ノーブランド(89)
- 長野計器(87)
- PISCO(ピスコ)(86)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(80)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 京セラ(73)
- 黒田精工(73)
- ブランドをもっと見る
「6f」の検索結果
特価

30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288787-260728-02.jpg)
[コンパスカッター付]革ポンチキット
エスコ¥44,700税込¥49,1701セット翌日出荷セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥104,000税込¥114,4001台翌日出荷クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
革ポンチキット
エスコ¥14,700税込¥16,1701セット翌日出荷セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
革ポンチキット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷セット内容:ポンチ×9個、ハンドル×1個。このカッティングキットは、革製品の創作に最適です。直径10mmまでのペレットの切断が可能です。ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。








![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288787-260728-02.jpg)


































![[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288805-260624-02.jpg)