カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電動工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6f ss400」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    796税込876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,280税込1,408
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • 鋼製ブロック ナベヤ

    鋼製ブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒鉄板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    黒鉄板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質板厚(mm)1.5
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

    ノーブランド(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク

    油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

    フジトク(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク

    油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)

    フジトク
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • アイボルト 栃木屋

    アイボルト

    栃木屋
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧用管フランジ SSF フジトク

    油圧用管フランジ SSF

    フジトク
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000