カテゴリ
- 物流用品(355)
- 切削工具(84)
- 研磨材(24)
- 機構部品(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 清掃用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(42)
- SMC(1,639)
- ホンダ(1,637)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,032)
- ニッサン(842)
- NAKANO(502)
- Panasonic(パナソニック)(479)
- CKD(440)
- MAZDA(マツダ)(392)
- メディアカバーマーケット(273)
- イトーキ(256)
- AMPHENOL(248)
- ERECTA(エレクター)(243)
- RS PRO(238)
- NAC(長堀工業)(221)
- PGA(216)
- 三木プーリ(211)
- 大阪魂(208)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- ブランドをもっと見る
「6p」の検索結果

キャスターセット(簡易型シンク・作業台用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321セット翌日出荷EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製車輪タイプ双輪
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷プラグ付。正逆転付仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
3本組 ワイヤーコネクターソケット
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します全長(mm)48、56、63六角軸シャンク径1/4"(6.35)適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
プッシュ針(マグネット付)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷付属品替針2本(本体内部)仕様検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm全長(mm)214質量(g)72
75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)106取付ピッチA×B(mm)103×52プレート寸法X×Y(mm)123×72
125mm キャスター(固定金具)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
202 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。エスコ品番EA986PZ-4材質スチール高さ(mm)(ON)210、(OFF)170耐荷重(kg)300プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100適正取付高(mm)202
302 mm ブレーキストッパー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)適正取付高(mm)202
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-4材質スチール高さ(mm)(ON)147、(OFF)107プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)適正取付高(mm)142
150mm キャスター(自在・固定切替式)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
段差乗り越えキャスター
エスコ¥48,980税込¥53,8781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
50mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68取付ピッチA×B(mm)66×36プレート寸法X×Y(mm)80×50
85.0mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-1材質スチール高さ(mm)(ON)90、(OFF)75プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56適正取付高(mm)85
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-6材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)120材質(車輪)ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)
エスコ¥8,880~税込¥9,768~1個翌日出荷ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)穴径(Φmm)11プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
段差乗り越えキャスター
エスコ¥44,980税込¥49,4781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
金具付キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600~税込¥7,260~1個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69取付高(mm)126.5~133.5穴径P(Φmm)6.2使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)133.5耐荷重(kg)20プレート寸法(mm)B:66×66板厚(mm)3取付ピッチb(mm)50×50
65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5
100mm キャスター(固定金具)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。エスコ品番EA986PZ-2材質スチール高さ(mm)(ON)150、(OFF)125耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100適正取付高(mm)142
...