カテゴリ
- 物流用品(186)
- 切削工具(22)
- 研磨材(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- NAKANO(502)
- Panasonic(パナソニック)(428)
- CKD(392)
- メディアカバーマーケット(273)
- PGA(216)
- NAC(長堀工業)(212)
- 大阪魂(207)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(193)
- レイ・アウト(190)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- OSG(オーエスジー)(143)
- イスカル(141)
- 雅(141)
- 鹿島化学金属(UKB)(139)
- ホンダ(133)
- 岩田製作所(131)
- ブランドをもっと見る
「6p」の検索結果

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
段差乗り越えキャスター
エスコ¥48,980税込¥53,8781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
85.0mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-1材質スチール高さ(mm)(ON)90、(OFF)75プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56適正取付高(mm)85
202 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。エスコ品番EA986PZ-4材質スチール高さ(mm)(ON)210、(OFF)170耐荷重(kg)300プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100適正取付高(mm)202
302 mm ブレーキストッパー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)適正取付高(mm)202
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-4材質スチール高さ(mm)(ON)147、(OFF)107プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)適正取付高(mm)142
150mm キャスター(自在・固定切替式)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-6材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)120材質(車輪)ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
段差乗り越えキャスター
エスコ¥44,980税込¥49,4781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
金具付キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600~税込¥7,260~1個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69取付高(mm)126.5~133.5穴径P(Φmm)6.2使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)133.5耐荷重(kg)20プレート寸法(mm)B:66×66板厚(mm)3取付ピッチb(mm)50×50
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。エスコ品番EA986PZ-2材質スチール高さ(mm)(ON)150、(OFF)125耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100適正取付高(mm)142
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-4質量(kg)2.2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りプレート寸法(mm)102×102ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-9材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)95車輪幅(mm)21寸法A(mm)58寸法B(mm)40寸法X(mm)45寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)25全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-7材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)160材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ブレーキ有無有り耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)15ストッパー回転ストッパー全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)27
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
25mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷エスコ品番EA986PF-11材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン全高(mm)35キャスター自在ストッパーなし
240 mm ブレーキストッパー
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。エスコ品番EA986PZ-5材質スチール高さ(mm)(ON)248、(OFF)198耐荷重(kg)350プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100適正取付高(mm)240
106 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-3材質スチール高さ(mm)(ON)111、(OFF)96プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56適正取付高(mm)106
92.5mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-2材質スチール高さ(mm)(ON)97.5、(OFF)82.5プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56適正取付高(mm)92.5
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-3質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38全高(mm)168耐荷重(kg)150ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38
125mm キャスター(自在・固定切替式)
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-1質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38全高(mm)168ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38