カテゴリ
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(154)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(105)
- brembo(66)
- タンガロイ(49)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- OSG(オーエスジー)(26)
- 三木プーリ(26)
- イスカル(24)
- AFAM(アファム)(23)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
- ハイロック(21)
- SIEMENS(20)
- 群協製作所(19)
- ブランドをもっと見る
「6r12」の検索結果
特価

R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
12本組ルータービット
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)材質刃部:超硬 母材:炭素鋼軸径直径6mmケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×25、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×25、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×10、R:30、H:30、d:12、D:15.5
ルータービット(4R/ヒョータン面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
ルータービット(6.3R/サジ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm
6本組 ルータービットセット
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷作業に役立つ厳選6種。用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
フェルトバフセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651セット翌日出荷セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個4日以内出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×10、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付