カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 内外電機(31)
- ニッサン(15)
- ミツビシ(14)
- NSK(日本精工)(12)
- イトーキ(12)
- ネグロス電工(11)
- EPSON(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- CKD(5)
- アズワン(4)
- ナイキ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 水本機械製作所(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 明工社(3)
- ブランドをもっと見る
「6wc」の検索結果

180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥39,400税込¥43,3401個翌日出荷仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個当日出荷エスコ品番EA934WC-6色ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
[高耐熱]鉄補修パテ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
ブレイクビスドライバー (+)
エスコ¥435税込¥4791本翌々日出荷ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます用途なめたネジや新しいネジを回す作業に










![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)