カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • ネグロス電工(10)
  • EPSON(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • CKD(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • 明工社(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6wc」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
  • 130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • 100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
  • 1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ

    1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-6ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • 6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-6全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形