カテゴリ
- 研磨材(21)
- 溶接用品(16)
- 保管用品(12)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(223)
- 大阪魂(200)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ホンダ(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- ノーブランド(10)
- FKD(フクダ精工)(10)
- 八幡ねじ(10)
- Kawasaki(6)
- RS PRO(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- 岡崎精工(3)
- omron(オムロン)(3)
- 酒井製作所(3)
- NACHI(不二越)(3)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「6x28」の検索結果

19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-105軸径(Φmm)6.35形状傘幅(mm)28粒度#60直径(Φmm)19軸長(mm)37先端角(°)26最大回転数(min-1[r.p.m])3000
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥500税込¥5501個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-73材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-83材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
エスコ(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。エスコ品番EA506AA-30D材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキング可フタの有無あり
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
536x280x278mm工具箱(中皿付)
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷仕様中皿2枚付材質ポリプロピレン質量(kg)2.7色グレー外寸(mm)536×280×278内寸(mm)450×200×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:450×200×215 外寸:536×280×278外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×280×278内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×200×215![M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637396-170331-02.jpg)
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-131形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)28表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
7.6x28.5x25.4mm 強力マグネット
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-11材質Alnico5寸法(mm)7.6×28.5×25.4使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])24[2.4]特性強力
300x206x28mm パーツケース(クリアー)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。仕様仕切り板:20枚エスコ品番EA508KD-23材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×206×28色ブルー/クリア外寸(mm)300×206×28内寸(mm)290×165×24/34仕切板20仕切数(個)(最大)25仕切りあり






















![431x299x28mm[EA506AE-10A用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084566-190802-02.jpg)
![601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084575-190802-02.jpg)

















![M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637396-170331-02.jpg)