カテゴリ
- 研磨材(66)
- 保管用品(22)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(229)
- 大阪魂(222)
- ホンダ(199)
- SMC(94)
- コガネイ(29)
- RS PRO(25)
- MICROCHIP(21)
- 岩田製作所(20)
- Gクラフト(20)
- ノーブランド(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- イスカル(15)
- Kawasaki(14)
- スズキ(13)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ブランドをもっと見る
「6x32」の検索結果
特価
![M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681072-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
6x32mm スクリュープラグ(180個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(180個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
17x32x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)6外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x32x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)6外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-1材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)57適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-109軸径(Φmm)6.35形状トンガリ幅(mm)32粒度#60直径(Φmm)16軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
# 80・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥585税込¥6441本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)16質量(g)24適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
# 80・13x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥560税込¥6161本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)13質量(g)19適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800![[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625217-210506-02.jpg)
[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥500税込¥5501本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)28.4適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥585税込¥6441本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)21適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)28.95適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
# 80・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥710税込¥7811本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)16質量(g)20適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)20.7適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32
# 46・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
エスコ¥910税込¥1,0011本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)20質量(g)39適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800
# 60・10x32mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥520税込¥5721本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)16.33適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥910税込¥1,0011本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)25適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
# 80・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥735税込¥8091本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)32質量(g)38適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])14900~23900
# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥620税込¥6821本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32
#100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)16質量(g)26.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~59600
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)16質量(g)25.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120色赤直径(Φmm)16質量(g)27.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000
# 80・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80色グレー直径(Φmm)16質量(g)25.8適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000
16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-107軸径(Φmm)6.35形状砲弾幅(mm)32粒度#60直径(Φmm)16軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000![[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625235-210506-02.jpg)
[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
エスコ¥9,160税込¥10,0761本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
#220・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#220色茶直径(Φmm)16質量(g)28.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000
#220・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本翌日出荷軸径(Φmm)6粒度#220色茶直径(Φmm)20質量(g)38.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200




![M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681072-180827-02.jpg)

![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)














![[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625217-210506-02.jpg)











![12x32mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158722-180824-02.jpg)






![[快削]12x32mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625235-210506-02.jpg)