曜日別特売

軸付砥石(6mm軸)(PA)

軸付砥石(6mm軸)(PA) - エスコ軸付砥石(6mm軸)(PA) - エスコ軸付砥石(6mm軸)(PA) - エスコ軸付砥石(6mm軸)(PA) - エスコ軸付砥石(6mm軸)(PA) - エスコ
軸径(Φmm)
6.0
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
内容量
1本
注意
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
質量(g)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64775473EA819GA-461#36202919100~33400
オープン
¥620
¥682(税込)
翌日出荷
返品不可
64775489EA819GA-462#46131429400~51400
オープン
¥480
¥528(税込)
翌日出荷
返品不可
64775498EA819GA-463#6089.547700~83500
オープン
¥395
¥435(税込)
翌日出荷
返品不可
64775507EA819GA-464#60101238200~66800
オープン
¥530
¥583(税込)
翌日出荷
返品不可
64775516EA819GA-465#805876400~133700
オープン
¥470
¥517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする