カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(450)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(229)
  • ホンダ(88)
  • コガネイ(49)
  • 八幡ねじ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • SMC(29)
  • FKD(フクダ精工)(25)
  • Kawasaki(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
  • ノーブランド(16)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • KEMET(11)
  • 小野測器(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • 富士電機(9)
  • 由良産商(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x55」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:5.0、刃長:6.0、全長:55入数1本入り
  • 5.5x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.5x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:5.5、刃長:6.0、全長:55入数1本入り
  • 42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)42厚さ(mm)6外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 35x55x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    35x55x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    770税込847
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)6外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付) エスコ

    x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756DM-2
  • 6.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    6.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)6.0×5.0×55入数1本入り
  • 55x6.0mm Sフック (1個) エスコ

    55x6.0mm Sフック (1個)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)55線径(Φmm)6使用荷重(kg)100口幅(mm)6
  • 60x 55mm スチールたわし(6個) エスコ

    60x 55mm スチールたわし(6個)

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    台所用品・金属製品の汚れ、サビ用 洗剤付きで洗浄力バツグン
    エスコ品番EA928AG-40寸法(mm)60×55×10繰り返し・詰め替え対応
  • M36x55mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M36x55mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36
  • 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付) エスコ

    557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット
    当日出荷
    仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)5容量(L)132
  • M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    490税込539
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,820税込8,602
    1個
    翌日出荷
    材質内径(Φmm)70使用荷重(t)2.3線径(Φmm)31.5ねじ径(mm)M36×55表面処理ユニクロメッキ
  • M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
  • M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1パック(2本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1655Aねじの呼びM16
  • 2.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:2.6、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 3.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    3.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:3.6、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • 550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用 エスコ

    550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用

    エスコ
    58,200税込64,020
    1台
    翌日出荷
    。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
    仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
  • 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付) エスコ

    557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    容量(L)132ブルー材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-52F寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
  • 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付) エスコ

    557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    容量(L)132グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-52E寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
  • M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2対辺(mm)24規格ISO 10.9ボルト寸法M16×55