カテゴリ
- 研磨材(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(419)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(229)
- ホンダ(88)
- コガネイ(49)
- 八幡ねじ(41)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- SMC(29)
- FKD(フクダ精工)(25)
- Kawasaki(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- ノーブランド(16)
- MURATA(村田製作所)(15)
- 3M(スリーエム)(12)
- KEMET(11)
- 小野測器(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 富士電機(9)
- 由良産商(9)
- ブランドをもっと見る
「6x55」の検索結果

42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚欠品中材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)42厚さ(mm)6外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x55x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)6外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット当日出荷仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)5容量(L)132![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1606種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,820税込¥8,6021個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)70使用荷重(t)2.3線径(Φmm)31.5ねじ径(mm)M36×55表面処理ユニクロメッキ![M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498358-260527-02.jpg)
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振![M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538696-180221-02.jpg)
M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥3,490税込¥3,8391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1655A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用
エスコ¥58,200税込¥64,0201台翌日出荷。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付)
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷エスコ品番EA995AA-52F材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9色ブルー種類ダストカート容量(L)132キャスター径(Φmm)75
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷エスコ品番EA995AA-52E材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9色グリーン種類ダストカート容量(L)132キャスター径(Φmm)75![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥7,850税込¥8,6351個4日以内出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2対辺(mm)24規格ISO 10.9ボルト寸法M16×55













![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)

![M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498358-260527-02.jpg)
![M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538696-180221-02.jpg)






![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)