カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 物流用品(21)
  • 機構部品(21)
  • 作業工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • 大阪魂(812)
  • TRUSCO(182)
  • NACHI(不二越)(151)
  • グーリング(140)
  • OSG(オーエスジー)(104)
  • イマオコーポレーション(102)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(92)
  • ニチコン(92)
  • PISCO(ピスコ)(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • 三菱マテリアル(89)
  • 水本機械製作所(87)
  • 岡崎精工(80)
  • ニッセイ(80)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(80)
  • RS PRO(74)
  • EIKO(栄工舎)(73)
  • 住友電工ハードメタル(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.5mm」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
105税込116
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
380税込418
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZB-3
封缶用テープ エスコ封缶用テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
当日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付) エスコ7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)エスコ
1,690税込1,859
1個
欠品中
テープ幅(mm)7.5テープ厚さ(mm)0.75テープ長さ(m)10エスコ品番EA781EP-2材質熱可塑性樹脂、フェライト使用温度80度以下マグネット片面
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,620税込1,782
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
125税込138
1セット(2個)
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21寸法(mm)7.5×15.5穴径(Φmm)3.6使用ビス径(mm)3.5
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナーエスコ
3,350税込3,685
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SE-7.5
ローラーキャッチ エスコローラーキャッチエスコ(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-30
6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製) エスコ6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA597GA-7
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
600税込660特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-33
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-33
25mmx7.5m メジャー(ホルダー付) エスコ25mmx7.5m メジャー(ホルダー付)エスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JN-475
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,150税込2,365
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
25mmx7.5m メジャー エスコ25mmx7.5m メジャーエスコ
4,630税込5,093
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JJ-7.5
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,500税込15,950
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
15mm スナップフック(ステンレス製) エスコ15mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GK-5材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)1種類スナップフック寸法L1(mm)15使用荷重(kg)1寸法D(mm)1寸法L2(mm)12寸法T(mm)1.8寸法W(mm)7.5口の開き(mm)3
25mmx7.5m メジャー(ホルダー付) エスコ25mmx7.5m メジャー(ホルダー付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JN-7.5
[80枚用]中型ホッチキス エスコ[80枚用]中型ホッチキスエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
綴じ枚数2/80枚仕様とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)付属品針(1000本)寸法(mm)63×202×153(H)mm繰り返し・詰め替え対応
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌々日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
1220mm バンジーコード エスコ1220mm バンジーコードエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コートイエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージエスコ(1件のレビュー)
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0エスコ品番EA725SC-22質量(g)128ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ4.8mmx7.5m フック付ワイヤーエスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)27厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-123