カテゴリ
- 作業工具(18)
- 物流用品(10)
- 事務用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- ホンダ(2,755)
- SMC(627)
- MAZDA(マツダ)(95)
- サンコー(三甲)(87)
- ミドリ安全(57)
- TRUSCO(55)
- コノエ(48)
- トヨタ(37)
- マルナカ(31)
- IKO(日本トムソン)(29)
- CAPTAIN STAG(27)
- アズワン(23)
- DHA Corporation(22)
- ミツビシ(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- コガネイ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
「700g」の検索結果

700g 両頭ハンマー
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA575XC-0.7全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)25材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
700g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個翌日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)
[R404A] 700g サービス缶
エスコ¥17,200~税込¥18,920~1本ほか翌日出荷バルブはEA104AD-22を使用して下さい。内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃
エスコ¥10,900税込¥11,9901箱(20本)4日以内出荷各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730税込¥7,4031個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
サポートクランプ(直交
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
モップハンガー(5連)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
サポートクランプ(自在
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥5,860税込¥6,4461巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃
エスコ¥560税込¥6161本欠品中各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
モップハンガー(3連)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
406x152x279mm/18L ショルダーバック(黒)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個当日出荷材質ポリエステル(600デニール)質量(g)700容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×152×279
デスク
エスコ¥18,200税込¥20,0201台当日出荷から翌日出荷シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。耐荷重(kg)30
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
シートカバー(PVC製)
エスコ¥2,980税込¥3,2781枚翌日出荷シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット翌日出荷プラグ付仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
平ゴムロープ
エスコ¥1,980税込¥2,1781袋(8本)翌日出荷リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。材質タイヤ再生チューブ幅(mm)20厚さ(mm)2色黒質量(g)700折径(mm)950~1100入数(本)8
570g/300mm 検査ハンマー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA575WD-11全長(mm)300種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)工具鋼主な用途機械機器や車輌の点検
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
サンシェード EA912シリーズ
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
スポットクーラー用冷風延長ダクト
エスコ¥9,590税込¥10,5491台翌日出荷可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
テント用ペグセット(ロープ付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本(4本)翌日出荷付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
150x1500mm 長柄スクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付![[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709305-210510-02.jpg)
[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚)
エスコ¥4,730税込¥5,2031袋(100枚)翌日出荷用途クリーンルーム内作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)285色乳白色サイズL質量(g)約700(100枚入り)入数100枚
吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ
エスコ¥7,660税込¥8,4261セット(3枚)翌日出荷汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)
[半田鏝用] こて先温度計
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
24x335mm ブロックハンマー(グラス柄)
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷仕様ヘッド重量:700g材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)335ヘッド径(Φmm)24×24ヘッド長(mm)155全質量(g)700
木柄(鍬用)
エスコ¥3,880税込¥4,2681本翌日出荷厳選樫材使用で丈夫。 鍬用仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g
手動ガンノズル EA991CHシリーズ
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付危険物の類別非危険物







![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)












![[大型]マジックインキ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568216-231110-02.jpg)














![[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709305-210510-02.jpg)

![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)




![手掛かり棒[EA905P-21用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55263296-240509-02.jpg)