カテゴリ
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- TRUSCO(53)
- ミドリ安全(53)
- DHA Corporation(22)
- CAPTAIN STAG(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- コガネイ(17)
- 壽堂紙製品(16)
- イマオコーポレーション(14)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- CCP(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- マルアイ(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- 外山電気(10)
- JAPANNEXT(10)
- KTC(9)
- 岩田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「700g」の検索結果
特価

700g 両頭ハンマー
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA575XC-0.7全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)25材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
700g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個翌日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730税込¥7,4031個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
モップハンガー(5連)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
モップハンガー(3連)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
シートカバー(PVC製)
エスコ¥2,980税込¥3,2781枚翌日出荷シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
150x1500mm 長柄スクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。用途ペンキはがし用エスコ品番EA524LC全長(mm)1500質量(g)約700刃幅(mm)150材質(柄部)木製材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
570g/300mm 検査ハンマー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA575WD-11全長(mm)300種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)工具鋼主な用途機械機器や車輌の点検
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スポットクーラー用冷風延長ダクト
エスコ¥9,590税込¥10,5491台翌日出荷可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
リチウムイオンバッテリー
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
マルチストールカート用ハングラック
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
テント用ペグセット(ロープ付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本(4本)翌日出荷付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
360mm ネイルプーラー
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。エスコ品番EA519MC-360材質機械構造用炭素鋼全長(mm)360質量(g)700
剪定シート
エスコ¥4,220税込¥4,6421枚翌日出荷植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.43質量(g)約700寸法(m)1.8×2.7網目(mm)平織(約1.5)
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4![[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662321-180827-02.jpg)
[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA928BE-360全長(mm)1800~3600質量(g)700種類ハンドルハンドル径(Φmm)27パイプ径(Φmm)22(2段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷エスコ品番EA980AL-12材質アルミ合金(A6063W-T3)色茶質量(g)700全長(m)5線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
文書保存ボックス(強化タイプ)
エスコ¥12,300税込¥13,5301箱(10個)翌日出荷底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。材質ダンボールKライナー製(再生紙)質量(kg)耐内容物:30色クラフト色グリーンマーク認定![150x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718574-180827-02.jpg)
150x 50mm 強力ナイロン車輪[白]
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MD-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)150質量(g)700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
125mmエアーサンダー
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5![[防雨型]人感センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)
[防雨型]人感センサー
エスコ¥67,500税込¥74,2501個翌日出荷100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
ノート
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
ノート
エスコ¥5,600税込¥6,1601セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個4日以内出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個8日以内出荷エスコ品番EA980AL-2材質アルミ合金(A6063W-T3)色銀質量(g)700全長(m)5線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8


























![[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662321-180827-02.jpg)
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)




![150x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718574-180827-02.jpg)

![[防雨型]人感センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)