カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 厨房用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- ホンダ(556)
- Merck(メルクミリポア)(106)
- EPSON(36)
- アズワン(31)
- パール金属(30)
- SMC(27)
- HARIO(24)
- タイガークラウン(23)
- EBM(江部松商事)(19)
- THERMOS(サーモス)(19)
- コスモスビード(16)
- cotta(16)
- リンレイ(15)
- TKG(15)
- アスベル(15)
- Canon(13)
- カリタ(13)
- 福井クラフト(12)
- ブランドをもっと見る
「700ml」の検索結果

EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL
エスコ¥520税込¥5721本当日出荷プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
直径122x450mmひしゃく(ポリ製)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個当日出荷LED付で、暗所でも視認性抜群です材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2色赤種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70デザインライン入り
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個欠品中用途海上用色灰色エスコ品番EA942EM-121タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷容量(mL)700仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
750mL スプレーボトル
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
90x90x70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷容量(mL)600仕様ふた付エスコ品番EA508SC-42材質ステンレス(18-8)内寸(mm)90×90×70(H)
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷容量(mL)600エスコ品番EA991X-20質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
コーヒーメーカー(全自動)
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36材質ポリプロピレン 、ガラス質量(kg)2.5色ブラック容量(mL)600(4杯分)消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ
エスコ¥340税込¥3741個翌々日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
スプレーボトル (工業用)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌々日出荷洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物
スプレー容器
エスコ¥520税込¥5721個(1本)4日以内出荷希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212