カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SMC(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ニッサン(2)
![[7307B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806343-210511-02.jpg)
[7307B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:80、B:21質量(kg)0.475接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[7307B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806343-210511-02.jpg)