カテゴリ
- 物流用品(144)
- 作業工具(39)
- 研磨材(36)
- 測定用品(33)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
- 科学研究・開発用品(15)
- 建築金物(13)
- 保管用品(11)
- 電気材料(9)
- 厨房用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 清掃用品(7)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(100)
- Panasonic(パナソニック)(888)
- オカムラ(岡村製作所)(560)
- TRUSCO(503)
- ハンマーキャスター(450)
- NTN(エヌティーエヌ)(385)
- KANA(片山チエン)(375)
- 長野計器(368)
- NSK(日本精工)(342)
- ユーエイキャスター(290)
- アズワン(247)
- サカエ(208)
- NACHI(不二越)(178)
- マキテック(163)
- KHK(小原歯車工業)(162)
- ヨドノ(149)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(144)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
- ナンシン(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
「75φ」の検索結果
特価

エアコン配管用防水カバー(Φ75用)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1適合パイプ外径(Φmm)89
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ100x75mm た わ し
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80色グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195質量(g)約118(本体のみ)電源単4電池×3本倍率(倍)3/12光源LED球
Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。用途ポール、杭の下穴掘り作業等にエスコ品番EA650BJ-24材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)75ハンドル長さ(mm)350
Φ 75mm ホイールブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製材質りん青銅軸径(Φmm)6寸法(mm)外径:75、線径:0.1、厚み:10最大回転数(min-1[r.p.m])10000
Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)1130寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
エスコ¥53,100~税込¥58,410~1台翌日出荷から4日以内出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm) 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)
エスコ¥22,600税込¥24,8601セット翌日出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
エスコ¥23,000税込¥25,3001セット翌日出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9










![Φ75x132mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809947-210511-02.jpg)