カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- フジ矢(2)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7700n-200」の検索結果

200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥121,700税込¥133,8701台7日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応