カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 切削工具(24)
  • 保管用品(23)
  • 塗料(16)
  • 建築金物(10)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(860)
  • 廣杉計器(465)
  • SMC(445)
  • MAZDA(マツダ)(442)
  • Igus(イグス)(400)
  • 住商モンブラン(295)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(214)
  • スズキ(185)
  • ホンダ(185)
  • YAMAHA(ヤマハ)(126)
  • アイトス(113)
  • アタックベース(108)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • 三木プーリ(75)
  • ケアファッション(71)
  • IDEC(和泉電気)(69)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7l」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール(シングル) エスコダンボール(シングル)エスコ
2,900税込3,190
1箱(20枚)
当日出荷から翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
446x327x70mm/7.3L プラスチックバット エスコ446x327x70mm/7.3L プラスチックバットエスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PPエスコ品番EA506AF-113寸法(mm)446×327×70フタなし
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
465x465x30mm 天井点検口(ホワイト) エスコ465x465x30mm 天井点検口(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA997LD-1寸法(mm)465×465ホワイト材質(枠)アルミ合金押出形材枠幅(mm)30材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
収納ボックス エスコ収納ボックスエスコ
4,560税込5,016
1ケース(6個)
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)ブルー質量(g)410容量(L)6.3
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) エスコホールソー用アーバー(ワンタッチ式)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ225mm [超硬付] レシプロソーブレードエスコ
3,730税込4,103
1枚
当日出荷
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)225山数超硬チップ6Tアズワン品番64-7940-87
ダクトコネクター エスコダクトコネクターエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷から翌日出荷
203mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート) エスコ203mm レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA857LD
35mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ35mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)35全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-33
E8-E10/300mm 両口めがねレンチ エスコE8-E10/300mm 両口めがねレンチエスコ
3,350税込3,685
1本
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-17
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製) エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)エスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維アズワン品番65-2116-92
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
4,580税込5,038
1袋(100個)
翌日出荷
クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコクーラーボックス EA917Aシリーズエスコ
4,400税込4,840
1台
翌々日出荷
ホワイト
300x120mm 洗桶(ステンレス製) エスコ300x120mm 洗桶(ステンレス製)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ300×120(H)容量(L)7アズワン品番64-7861-66
直径300x115mmボール(ステンレス製) エスコ直径300x115mmボール(ステンレス製)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
ダストボックス(2重構造) エスコダストボックス(2重構造)エスコ
6,840税込7,524
1個(3個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
防災セット エスコ防災セットエスコ
7,610税込8,371
1セット
翌日出荷
セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
41mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ41mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)41全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-35
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
329x268x121mm/6.9L コンテナ エスコ329x268x121mm/6.9L コンテナエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-46A材質PP寸法(mm)329×268×121フタなしコンテナ種類メッシュ
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
6,840税込7,524
1個(3個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)883 (1個あたり)容量(L)6.6サイズ(mm)202×202×318(H)
67mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ67mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)67全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-43
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
4,890税込5,379
1セット(6個)
翌日出荷
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
材質ポリプロピレン
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
6,840税込7,524
1個(3個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)883 (1個あたり)容量(L)6.6サイズ(mm)202×202×318(H)
Φ221x228mm/6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製) エスコΦ221x228mm/6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)6.1仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508AB-6材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)221×228
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
4,500税込4,950
1本
翌日出荷
ショルダーベルト付き。B4ファイルが収納できます。外ポケット1個、内ポケット5個。
材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)450容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×280対応機種14インチまでのPC
3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケットエスコ
7,410税込8,151
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mmアズワン品番67-4718-80
タンブラー エスコタンブラーエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個(2本)
翌日出荷
68mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ68mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)68全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-44
32mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)32全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-32
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61gアズワン品番68-1832-38