カテゴリ
- 作業工具(94)
- 物流用品(20)
- 切削工具(16)
- 制御機器(9)
- 事務用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 整備工具・収納(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(58)
- Igus(イグス)(416)
- NOK(265)
- NSK(日本精工)(162)
- RS PRO(152)
- 大阪魂(135)
- 三木プーリ(104)
- NTN(エヌティーエヌ)(101)
- TRUSCO(99)
- ナカバヤシ(76)
- フエニックス・コンタクト(69)
- WURTH ELEKTRONIK(67)
- コクヨ(65)
- 八幡ねじ(60)
- KINGBRIGHT(58)
- エレコム(56)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(55)
- SKF(日本エスケイエフ)(52)
- ストア・エキスプレス(52)
- ブランドをもっと見る
「7mm幅」の検索結果

スイングフック(粘着付)
エスコ¥350税込¥3851個(2個)当日出荷フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
シートカッター(使い切り)
エスコ(1件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)
エスコ(2件のレビュー)¥690税込¥7591本当日出荷金属探知プラスチック使用。用途使い捨てシートカッター材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック全長(mm)75質量(g)9.4刃長(mm)28切断能力(mm)(シート厚)3刃幅(mm)7刃厚(mm)0.27
リムーバーセット
エスコ¥6,520税込¥7,1721セット翌々日出荷2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
ルータービット(3.2R/ボーズ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10袋)ほか当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
5mm ネジ止め J型ジョイント
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
エスコ¥975税込¥1,0731巻当日出荷可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
7x 8.0mm 薄口スパナ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥19,400税込¥21,3401本当日出荷から13日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
7本組 タガネポンチセット
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ全質量(g)625
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-23材質ナイロン66バンド幅(mm)7
精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥920税込¥1,0121個当日出荷ブラシ先を収納することができます全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)23線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)7
25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-28材質ナイロン66バンド幅(mm)7
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-21材質ナイロン66バンド幅(mm)7
600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット
エスコ¥142,400税込¥156,6401台当日出荷材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)59.7引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
10本組タガネ・ポンチセット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷10本組。セット内容:【センターポンチ】(先端径×全長) 3×100mm×1本、3.6×120mm×1本 【テーパーピンポンチ】 (先端径×全長) 2×110mm×1本、4×140mm×1本、5×165mm×1本 【フラットタガネ】 (刃幅×全長) 12×130mm×1本、18×165mm×1本、22×180mm×1本 【エボシタガネ】(先端幅×全長) 5×130mm×1本、7×165mm×1本 【ケガキ針】全長190mm×1本。テーブルスタンド付。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。エスコ品番EA572ZB-1材質クロムバナジウム鋼
12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7




































![7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64580864-250806-02.jpg)