カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ハリケーン(122)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- POSH Faith(28)
- スーパーツール(27)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(26)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- タカチ電機工業(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- SSPOWER(15)
- EFFEX(エフェックス)(12)
- brembo(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ホームテイスト(10)
- ブランドをもっと見る
「7sb」の検索結果

4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。エスコ品番EA957SB材質スチール質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
スクレーパー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。![5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081377-180226-02.jpg)
5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA557SB-5種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274735-251027-02.jpg)
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)
エスコ¥40,700税込¥44,7701巻翌日出荷ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
19.0x230mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-7全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ19.0×63材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P








![5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081377-180226-02.jpg)
![4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081368-180226-02.jpg)
![3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081352-180226-02.jpg)

![2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081334-180226-02.jpg)


![[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274735-251027-02.jpg)