カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(196)
  • CKD(64)
  • 三木プーリ(51)
  • 大阪魂(46)
  • イスカル(44)
  • シグマ光機(38)
  • 三共製作所(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • 水本機械製作所(22)
  • 東海キャスター(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • SAMTEC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • TRUSCO(15)
  • 長野計器(10)
  • Texas Instruments(10)
  • 渡辺電機工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-40d」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • ワイヤー(フック付) エスコ

    ワイヤー(フック付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
  • DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    85,500税込94,050
    1個
    翌日出荷
    付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
  • DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    186,200税込204,820
    1台
    当日出荷
    仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
  • 6.4mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • 4.8mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    43,200税込47,520
    1台
    翌日出荷
    仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
  • 4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • 6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • 48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • M8x55mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x55mm 雄ねじノブ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
  • 直尺用ストッパー エスコ

    直尺用ストッパー

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコ

    M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
  • M8x35mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x35mm 雄ねじノブ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
  • M8x25mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm 雄ねじノブ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
  • チャンネル エスコ

    チャンネル

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本(5本)
    翌日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
  • [EA765MP-410用] 替芯 エスコ

    [EA765MP-410用] 替芯

    エスコ
    500税込550
    1個(2本)
    翌日出荷
    取換え金具付 EA765MP-410用替芯
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本
  • 50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート エスコ

    50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
    仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83