カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(584)
  • サンワ[テープ](104)
  • グーリング(87)
  • NACHI(不二越)(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
  • RS PRO(63)
  • 三菱マテリアル(60)
  • 岡崎精工(59)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • EIKO(栄工舎)(53)
  • TRUSCO(50)
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • タンガロイ(48)
  • NB(日本ベアリング)(36)
  • ホンダ(36)
  • RYOCO(菱高精機)(35)
  • 京セラ(33)
  • アズワン(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.1mm」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.1x117mm ドリルビット(HSS) エスコ

    8.1x117mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-8.1
  • 8.1x117mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    8.1x117mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-8.1
  • 8.1x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド) エスコ

    8.1x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AX-8.1
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    480税込528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,260税込2,486特価
    1本(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • 作業台(二段) エスコ

    作業台(二段)

    エスコ
    53,800税込59,180
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金製 縞板天板
    最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー段数2
  • Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコ

    Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
    シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • 38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ

    38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WS-38材質SUS304寸法(mm)51.8×30適合バンド幅(mm)38
  • M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
  • 38.1mm タグブランク(ステンレス 八角/10枚) エスコ

    38.1mm タグブランク(ステンレス 八角/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    材質SUSエスコ品番EA591HK-23厚さ(mm)1寸法(mm)38×38穴径(Φmm)4.7
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ(1件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • 表示灯LEDブラケット エスコ

    表示灯LEDブラケット

    エスコ
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコ

    M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
  • 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ

    大ハンマー(スチール芯入り)

    エスコ
    46,700税込51,370
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    605税込666特価
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
  • 38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) エスコ

    38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BS-38材質SUS304全長(mm)155材質(調節バックル)SUS304
  • 38.1mm 皮革用錐 エスコ

    38.1mm 皮革用錐

    エスコ
    935税込1,029
    1本
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)38.1先端形状ダイヤモンド型
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    5,430税込5,973
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • ドライバーセット エスコ

    ドライバーセット

    エスコ
    4,130税込4,543
    1組
    翌日出荷
    6本組。セット内容:(+)ドライバー 、#1×5mm(軸長:75mm)、#2×6mm(軸長:100mm)、#3×8mm(軸長:150mm)、(-)ドライバー 、5.0×0.9mm(軸長:75mm)、6.0×1.1mm(軸長:100mm)、8.0×1.4mm(軸長:150mm)。先端マグネット付き。
    材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
  • M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明入数20個
  • 15.9x44.5x38.1mm スイベル(ステンレス製) エスコ

    15.9x44.5x38.1mm スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    鍛造ステンレス製で頑丈です
    質量(g)915寸法A(mm)15.9寸法F(mm)145寸法D(mm)44.5寸法C(mm)43.9
  • 1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8.1全長(mm)16.4エスコ品番EA538MG-105
  • 60mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JN-11全長(mm)60材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)117寸法B(mm)8.1寸法C(mm)9.7口の開き(mm)9.7
  • 7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-149高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.775許容荷重(N)9.27巻方向密着高さ(mm)8.1許容荷重時高さ(mm)11.04
  • オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA423MAセット内容【内径×線径(入数)】4.1×1.6mm(50)6.1×1.6mm(50)8.1×1.6mm(50)10.1×1.6mm(50)12.1×1.6mm(50)14.1×1.6mm(50)5.6×2.4mm(25)6.6×2.4mm(25)7.6×2.4mm(25)9.6×2.4mm(25)11.6×2.4mm(25)14.6×2.4mm(25)19.5×3mm(10)24.5×3mm(10)26.5×3mm(10)31.5×3mm(10)32.5×3mm(10)39.5×3mm(10)質量(g)410ケース寸法(mm)275×160×45(H)
  • 8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-181高さ(mm)41.1ばね定数(N/mm)0.096フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)101.3
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    9,240税込10,164
    1袋(5本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    10,600税込11,660
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130