カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • 大阪魂(671)
  • グーリング(129)
  • NACHI(不二越)(113)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(110)
  • OSG(オーエスジー)(105)
  • TRUSCO(105)
  • EIKO(栄工舎)(77)
  • 八幡ねじ(75)
  • 岡崎精工(70)
  • 三菱マテリアル(63)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(57)
  • ユタカ(Crown)(56)
  • プロトティップ(53)
  • RYOCO(菱高精機)(51)
  • 麻場(50)
  • 日産ネジ(45)
  • イシハシ精工(41)
  • KITACO(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.5φ」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CG-1サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • Φ88x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ88x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)411.8エスコ品番EA781EE-64
  • Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)176.5エスコ品番EA781EE-63
  • Φ88x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ88x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)411.8エスコ品番EA781EE-69
  • Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)176.5エスコ品番EA781EE-68
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黄) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黄)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黒) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黒)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコ

    Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    660税込726
    1袋(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    80税込88
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1本(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • じょうご エスコ

    じょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
    材質高密度ポリエチレン
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    380税込418
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
  • [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ

    [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)

    エスコ
    720税込792
    1セット
    当日出荷
    材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    7,310税込8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    200税込220
    1個
    欠品中
    材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-205タケノコ径(Φmm)8.5
  • 六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ

    六角軸ドリルビット(磁器タイル用)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
    用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
  • (+)(-)ポジドライバーセット エスコ

    (+)(-)ポジドライバーセット

    エスコ
    28,600税込31,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
  • 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,110税込3,421
    1個
    欠品中
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-202タケノコ径(Φmm)8.5
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0
  • 1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28