カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三ツ星ベルト(537)
- 大阪魂(122)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- RITCHEY(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- BUMAX(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- 三菱ふそう(7)
- TRACO POWER(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ナベヤ(6)
- mizuno(ミズノ)(6)
- RS PRO(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- オー・ピー・ジ(5)
- ブランドをもっと見る
「8.8 m8」の検索結果
特価

M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13ボルト寸法M8×80
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13ボルト寸法M8×70
25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)8使用荷重(kg)800揚量(t)0.8![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥605~税込¥666~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥675~税込¥743~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L
エスコ¥71,700税込¥78,8701台翌日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個17日以内出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13ボルト寸法M8×45




















![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)