カテゴリ
- 作業工具(601)
- ねじ・ボルト・釘(266)
- 切削工具(212)
- 機構部品(120)
- 物流用品(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 研磨材(73)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 電気材料(39)
- 測定用品(39)
- 保管用品(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 事務用品(24)
- パソコン/周辺機器(20)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 電動工具(19)
- メカニカル部品(15)
- オフィス家具(13)
- 制御機器(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 建築金物(10)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(8)
- 溶接用品(7)
- 安全保護具(7)
- 農業・園芸資材(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 家電(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 作業服(4)
- 農具(4)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(209)
- ホンダ(13,524)
- 三菱ふそう(12,029)
- MAZDA(マツダ)(9,897)
- トヨタ(8,320)
- ミツビシ(8,108)
- ニッサン(5,587)
- 大阪魂(5,362)
- BIGM(丸山製作所)(4,515)
- SMC(4,296)
- RS PRO(3,743)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,542)
- スズキ(3,143)
- 日野自動車(2,777)
- いすゞ自動車(2,167)
- スバル(2,080)
- メディアカバーマーケット(1,879)
- オカムラ(岡村製作所)(1,660)
- 黒田精工(964)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(5)
「8×4」の検索結果
特価

8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
8x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナ
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)151~430サイズ3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"
6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(75本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-11材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)6.4~8.0
エキストラクターセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951セット(6本組)当日出荷小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-5材質ポリウレタン色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
3/8”-3/4” バンドツール
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335質量(kg)約1.5適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
8mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
3/8x3/4インチニップル
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA618BS-4材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)28差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺4
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
...





![3/8sqx4mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537493-180823-02.jpg)





![[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427891-130510-02.jpg)





![3/8"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50050638-170327-02.jpg)




![1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428914-260630-02.jpg)

![1.5/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428957-260630-02.jpg)





![1.1/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428871-260630-02.jpg)







![7/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429124-260630-02.jpg)
![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
![3/8"sqx 4 mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039264-170327-02.jpg)