カテゴリ
- 作業工具(274)
- ねじ・ボルト・釘(219)
- 切削工具(86)
- 機構部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 物流用品(48)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 研磨材(20)
- 電気材料(14)
- 保管用品(13)
- オフィス家具(13)
- 測定用品(12)
- 制御機器(11)
- 事務用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- メカニカル部品(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(166)
- 大阪魂(5,342)
- BIGM(丸山製作所)(4,515)
- ホンダ(2,847)
- メディアカバーマーケット(1,879)
- オカムラ(岡村製作所)(1,416)
- 黒田精工(964)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(811)
- Panasonic(パナソニック)(568)
- KITO(キトー)(532)
- RS PRO(518)
- CKD(512)
- TRUSCO(472)
- 三恵社(450)
- コガネイ(445)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- HiKOKI(ハイコーキ)(368)
- シングウ(新宮商行)(355)
- スバル(312)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(5)
「8×4」の検索結果
特価

8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(75本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-11材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)6.4~8.0
エキストラクターセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951セット(6本組)当日出荷小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-5材質ポリウレタン色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
3/8”-3/4” バンドツール
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335質量(kg)約1.5適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
8mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
3/8x3/4インチニップル
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA618BS-4材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)28差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺4
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)59.6
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
...





![3/8sqx4mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537493-180823-02.jpg)



![[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427891-130510-02.jpg)




![3/8"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50050638-170327-02.jpg)




![1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428914-260630-02.jpg)

![1.5/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428957-260630-02.jpg)



![1.1/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428871-260630-02.jpg)







![7/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429124-260630-02.jpg)
![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
![3/8"sqx 4 mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039264-170327-02.jpg)



![3/8sqx1/4インチ [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537457-180823-02.jpg)