カテゴリ
- 物流用品(623)
- 作業工具(166)
- ねじ・ボルト・釘(156)
- 建築金物(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 研磨材(33)
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(24)
- 機構部品(22)
- 清掃用品(16)
- 保管用品(15)
- 電気材料(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 防犯用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(166)
- BIGM(丸山製作所)(6,605)
- 大阪魂(2,162)
- メディアカバーマーケット(1,855)
- ホンダ(1,616)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(812)
- Panasonic(パナソニック)(723)
- KITO(キトー)(634)
- オカムラ(岡村製作所)(505)
- TRUSCO(467)
- RS PRO(421)
- スバル(361)
- 三恵社(361)
- HiKOKI(ハイコーキ)(348)
- CKD(335)
- DAYTONA(デイトナ)(326)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(278)
- TAKEGAWA(武川)(268)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
「8×6」の検索結果

8/ 6X2 Y型ユニオン
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗ですエスコ品番EA986RW-1種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)30車輪幅(mm)8種類ローラー耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)-25~70軸穴径(Φmm)6
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-7材質ポリウレタン色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8
Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA140HE-5材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc3/8”
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-108軸径(Φmm)6.35形状ソロバン幅(mm)8粒度#60直径(Φmm)32軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
...




![3/8sqx6mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537511-180823-02.jpg)
![3/8sqxM6 [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537615-180823-02.jpg)
![3/8sqx6mm 絶縁[INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557452-260423-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918898-180219-02.jpg)

![8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919625-180219-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919214-180219-02.jpg)









![2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091606-180226-02.jpg)







![8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920124-180219-02.jpg)







![3/8"sqx 6 mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039404-170327-02.jpg)