カテゴリ
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(85)
- SMC(33)
- デンヨー(13)
- 水本機械製作所(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- BM LINK(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 山崎実業(3)
- トヨタ(3)
- PITWORK(日産)(3)
- オーム電機(2)
- 新ダイワ(2)
- アトラス(ATLAS)(2)
- 古河電池(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ブランドをもっと見る
「80D26」の検索結果

微差圧計
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム![[30216] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807673-210511-02.jpg)
[30216] 円すいころ軸受
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:140、B:26![[6216Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803175-210511-02.jpg)
[6216Z]深溝玉軸受
エスコ¥5,810税込¥6,3911個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:140、B:26軌道輪形状深溝玉軸受
0-500Pa 微差圧計(横目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
0-300Pa 微差圧計(横目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa耐圧(kPa)計器本体:50
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる






![[30216] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807673-210511-02.jpg)
![[6216Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803175-210511-02.jpg)