カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 80(2)
呼び径(B)
  • 3(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • JFEスチール(3)
  • 日本製鉄(6)
  • ノーブランド(53)
  • 吉年(31)
  • モリ工業(2)
  • 三興製作所[配管](4)
  • アカギ(101)
  • 桑名金属工業(31)
  • SMC(219)
  • リケン(216)
  • コガネイ(87)
  • 昭和コーポレーション(62)
  • シーケー金属(37)
  • KITZ(キッツ)(35)
  • ショーボンド(33)
  • ベンカン機工(32)
  • イノック(31)
  • アトムズ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 配管」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
917税込1,009特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
サドルバンド エスコサドルバンドエスコ(2件のレビュー)
3,030税込3,333特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
9,970税込10,967
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
4,470税込4,917
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,780税込7,458
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
角サドル (ステンレス製) エスコ角サドル (ステンレス製)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SUS304ねじ穴(Φmm)5
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
14,700税込16,170
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
80A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ80A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-80
80A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ80A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
80A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ80A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-80
80A 鋼管用防振立バンド エスコ80A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-80
80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1吊ボルト径W3/8”
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
380税込418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
80A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ80A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷から3日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
80Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ80Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)80適合径(Φmm)89.1ねじ穴(Φmm)5
集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズ エスコ集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25
80A サドルバンド(10個) エスコ80A サドルバンド(10個)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-80R
角サドル エスコ角サドルエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SPHC (電気亜鉛メッキ)ねじ穴(Φmm)5
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
80A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ80A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
80A 片サドル(スチール製/10個) エスコ80A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-80K
80A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ80A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-80S