カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(118)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 桑名金属工業(63)
  • ベン(39)
  • 東洋バルヴ(35)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • 日本バルカー(25)
  • リケン(24)
  • ニチアス(24)
  • ヨシタケ(19)
  • イノック(17)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • スリーエム工業(16)
  • ダイコー(15)
  • イシグロ(15)
  • 巴バルブ(13)
  • セキスイ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TOZEN(トーゼン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80
80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CL-80
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
4,470税込4,917
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CN-80
80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CM-80
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,780税込7,458
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KA-10A
ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-10B