カテゴリ
- 作業工具(36)
- 測定用品(19)
- 事務用品(14)
- 物流用品(12)
- 保管用品(9)
- 梱包用品(9)
- 医療(8)
- 家電(8)
- 電動工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 清掃用品(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- オカムラ(岡村製作所)(7,020)
- SMC(2,234)
- Panasonic(パナソニック)(799)
- 三菱電機(623)
- トレード(543)
- 日野自動車(342)
- ニッサン(339)
- パール金属(150)
- MAZDA(マツダ)(135)
- HEADS(ヘッズ)(131)
- YAMAHA(ヤマハ)(131)
- イトーキ(127)
- 福井クラフト(125)
- トヨタ(116)
- XP POWER(102)
- YAMAZEN(山善)(98)
- TRACO POWER(98)
- 岩崎電気(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「80w」の検索結果

AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)
エスコ¥9,840税込¥10,8241丁翌日出荷挟んでスライドさせるだけの簡単操作仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115能力(mm2)0.5~6.0
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
エスコ¥7,480税込¥8,2281丁翌日出荷端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー
エスコ¥40,900税込¥44,9901丁翌日出荷縦割、横割が送り機構により楽に行えます材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)ケーブル径(Φmm)25以上
ケーブルストリッパーセット
エスコ¥8,290税込¥9,1191セット翌々日出荷3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
ストリッパーセット
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)
[マグネット式]LED照明灯
エスコ¥19,300税込¥21,2301個4日以内出荷スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
肩掛掃除機セット (充電式)
エスコ¥74,900税込¥82,3901セット翌々日出荷軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷外ポケット×2個、内ポケット×1個。エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
デジタルタイマー(防水/大音量型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃




















![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)





![[EA580WF用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64555795-210428-02.jpg)










![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)