カテゴリ
- 作業工具(17)
- 測定用品(8)
- 保管用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- オフィス家具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(6,958)
- Panasonic(パナソニック)(765)
- 三菱電機(599)
- HEADS(ヘッズ)(130)
- パール金属(129)
- 岩崎電気(81)
- 東和制電工業(TOWA)(79)
- NEC(78)
- 東芝ライテック(77)
- YAMAZEN(山善)(68)
- ELPA(67)
- サンワサプライ(67)
- ODELIC(オーデリック)(67)
- 友屋(64)
- ENDO(遠藤照明)(63)
- 萩原(62)
- StarTech.com(60)
- ホームテイスト(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「80w」の検索結果

AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
ストリッパーセット
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)
[マグネット式]LED照明灯
エスコ¥19,300税込¥21,2301個4日以内出荷スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷外ポケット×2個、内ポケット×1個。エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個当日出荷仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
3行 真鍮ブラシ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55全長(mm)240穴径(Φmm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120毛丈(mm)10
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
アースジェット(蚊用殺虫剤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本(2本)翌日出荷ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。成分1号灯油、LPG、DME、他1成分内容量(mL)450有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
EA661BD-1、-10用仕切板
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(36枚)当日出荷エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ
エスコ¥49,000税込¥53,9001個翌日出荷仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
微差圧計
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
転倒防止金具(コーナー用)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
303x106x253mm/3列 2段 マルチストール
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×106×253外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×106×253引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×80×83有効内寸法・間口(mm)80.8有効内寸法・奥行(mm)72.2有効内寸法・高さ(mm)79.8
半田ごてキット(ガス式)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
80x550x100mm 棚用トレー(20枚)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
AC100V/800W シーラー
エスコ¥97,600税込¥107,3601個翌日出荷ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
IH調理器
エスコ¥8,220税込¥9,0421台翌日出荷加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)1.7サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能





















![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)