カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ユニット(11)
- ホーザン(7)
- brembo(7)
- サンワサプライ(6)
- 日東工器(4)
- サンワダイレクト(4)
- StarTech.com(4)
- 協立エアテック(3)
- ナリカ(3)
- 倉敷化工(2)
- 友屋(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ISA(2)
- KSフィルター(2)
- 日野自動車(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「850-2000」の検索結果
特価

充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥42,300税込¥46,5301個(1個)翌日出荷付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌々日出荷先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラス色ブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25エコロジー商品省エネ