カテゴリ
- 作業工具(294)
- 機構部品(279)
- 配管・水廻り設備部材(152)
- 物流用品(105)
- 安全保護具(78)
- 切削工具(68)
- メカニカル部品(39)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 研磨材(30)
- 清掃用品(29)
- 農業機械(27)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 建築金物(26)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 事務用品(13)
- 洗車・清掃(11)
- 保管用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 安全標識(7)
- 測定用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 溶接用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 梱包用品(4)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 防災用品(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(96)
- SMC(8,659)
- MAZDA(マツダ)(2,923)
- トヨタ(1,399)
- ニッサン(1,207)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,050)
- ホンダ(890)
- Panasonic(パナソニック)(820)
- BIGM(丸山製作所)(796)
- 三木プーリ(756)
- ダイハツ(726)
- 大阪魂(661)
- 長野計器(587)
- RS PRO(575)
- コガネイ(545)
- スバル(456)
- スズキ(423)
- CKD(417)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「8b」の検索結果
特価

エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ
エスコ(2件のレビュー)¥835税込¥9191本(420mL)当日出荷成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
21x22mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個当日出荷色トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻(7巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個当日出荷草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥3,370税込¥3,7071個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥5,100税込¥5,6101パック(10双)当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷色トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
サービス缶バルブ (R134用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌々日出荷用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥3,370税込¥3,707特価1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ¥289税込¥318特価1個当日出荷エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール
エスコ(7件のレビュー)¥319税込¥351特価1個当日出荷ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
...



































![[透明]ポリ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558084-231110-02.jpg)