カテゴリ
- 物流用品(77)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(9)
- 安全保護具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(1,030)
- KANA(片山チエン)(1,015)
- BIGM(丸山製作所)(615)
- メディアカバーマーケット(404)
- コガネイ(268)
- CKD(220)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(150)
- PISCO(ピスコ)(125)
- ニッセイ(120)
- 三菱マテリアル(116)
- ワルター(109)
- omron(オムロン)(100)
- MICROCHIP(99)
- ホンダ(91)
- イスカル(90)
- イマオコーポレーション(88)
- ミルウォーキーツール(78)
- ケナメタル(70)
- ブランドをもっと見る
「8f」の検索結果

1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
50mm用 ダブルJ型フック
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638F-6材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)21.6使用荷重(kg)338寸法B(mm)12.2寸法D1(mm)6.4寸法D2(mm)5.8
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個当日出荷エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷エスコ品番EA638FA-51材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)16ねじ径M4使用荷重(t)0.16寸法B(mm)8寸法D1(mm)3.7寸法D2(mm)4
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
25mm用 ストラップスナップ
エスコ(2件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
38mm用 ダブルJ型フック
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
25mm用 ダブルJ型フック
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA638FY-25材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)157寸法A(mm)25寸法B(mm)11寸法C(mm)47
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
50mm用 ストラップスナップ
エスコ(2件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷エスコ品番EA638FT-50材質ステンレス(SUS304)全長(mm)70質量(g)45種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)50口の開き(mm)8
90kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
117mm スイベル アイスナップ
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA638FP-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)158種類スイベルスナップ使用荷重(kg)135寸法A(mm)22寸法F(mm)44寸法D(mm)13寸法E(mm)43寸法B(mm)117寸法C(mm)7
450kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA638F-8A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)28.2使用荷重(kg)450寸法B(mm)17寸法D1(mm)8寸法D2(mm)7.9
サポートベルト(スカイブルー)
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト色スカイブルー付属品工具吊フック、ハンガーエスコ品番EA998FC-3材質ナイロン長さ(mm)650厚さ(mm)10寸法(mm)100×650質量(g)250
8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
5.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA638FB-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)90寸法D(mm)5寸法B(mm)10